Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Eaton 2m cable 48V EBM Tower

EATON
kopierenkopieren
EATON - Eaton 2m cable 48V EBM Tower

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EBMCBL48T

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabelset

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Breite - 16 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0786689055349

Sonepar Artikelnummer

121217841

Hersteller Artikelnummer

EBMCBL48T

Hersteller Typ

EBMCBL48T

Hersteller Artikel Nr.:

EBMCBL48T

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kabelset

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Breite:

16 mm

Höhe:

8 mm

Tiefe:

2000 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.400 kg

Eaton 9SX Zubehör, EBM-Kabel, 2 m, für erweitertes Batteriemodul, 48 V, Tower