Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - EATON 35Amp 400V AC GFF 000 NH FUSE

EATON
kopierenkopieren
EATON - EATON 35Amp 400V AC GFF 000 NH FUSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 35NHFF000BI-400

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsstrom - 35 A

  • Bemessungsspannung AC - 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590477789

Sonepar Artikelnummer

121269257

Hersteller Artikelnummer

35NHFF000BI-400

Hersteller Typ

NH-SICHERUNG 35AMP 400V AC GFF 000

Hersteller Artikel Nr.:

35NHFF000BI-400

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH000

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

35 A

Bemessungsspannung AC:

400 V

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

Ja

Bemessungsabschaltvermögen AC:

120 kA

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

2.7 W

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.113 kg

Fuse, fuse-link, low voltage, 35 A, AC 400 V, NH000, gFF, IEC, dual (combination) indicator system, square-body with knife blade contacts, insulated gripping lugs, IEC 60269-1. Breaking capacity 120 kA