Startseite

EATON - Eaton 3P Ellipse 1300 USB DIN

EATON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9400-7301

  • Eingangsspannung - 161 .. 284 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 161 .. 284 V

  • Ausgangswirkleistung - 840 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3553340621390

Sonepar Artikelnummer

121269034

Hersteller Artikelnummer

9400-7301

Hersteller Typ

3P1300UD

Hersteller Artikel Nr.:

9400-7301

Eingangsspannung:

161 .. 284 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

161 .. 284 V

Ausgangswirkleistung:

840 W

Ausgangsscheinleistung:

1300 VA

Überbrückungszeit Volllast:

8.5 min

USV-Technologie:

Offline

Primärfrequenz:

46 .. 70 Hz

Sekundärfrequenz:

50 .. 60 Hz

Leistungsaufnahme:

26 W

USB-Schnittstelle:

Ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Nein

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

Nein

Spannungsart:

AC

Höhe:

305 mm

Breite:

81 mm

Tiefe:

312 mm

Gewicht:

7 kg

Netzwerkmanagementfähig:

Nein

Bauform:

Standgerät

Modular:

Nein

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.6

Gesamteffizienz:

97 %

Effizienz im Eco-Modus:

97 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

Nein

Automatische Ausschaltfunktion:

Ja

Eingangsanschluss:

C14

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

7.000 kg

Eaton 3P Ellipse USV USB DIN, 1300 VA, 840 W, Eingang: C14, Ausgänge: (4) Schuko, (4) Schuko (nur Überspannungsschutz), USB-Ladung, Tower