EATON - Eaton 3P Ellipse 700 DIN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9400-5363
Eingangsspannung - 161 .. 284 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Ausgangsspannung - 161 .. 284 V
Ausgangswirkleistung - 420 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3553340621284
Sonepar Artikelnummer
121269030
Hersteller Artikelnummer
9400-5363
Hersteller Typ
3P700D
Hersteller Artikel Nr.:
9400-5363
Eingangsspannung:
161 .. 284 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangsspannung:
161 .. 284 V
Ausgangswirkleistung:
420 W
Ausgangsscheinleistung:
700 VA
Überbrückungszeit Volllast:
8.5 min
USV-Technologie:
Offline
Primärfrequenz:
46 .. 70 Hz
Sekundärfrequenz:
50 .. 60 Hz
Leistungsaufnahme:
13 W
USB-Schnittstelle:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Nein
Anzahl der Sekundärphasen:
1
SNMP:
Nein
Spannungsart:
AC
Höhe:
263 mm
Breite:
81 mm
Tiefe:
235 mm
Gewicht:
3.7 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Nein
Bauform:
Standgerät
Modular:
Nein
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.6
Gesamteffizienz:
97 %
Effizienz im Eco-Modus:
97 %
Potentialfreier Schaltkontakt:
Nein
Automatische Ausschaltfunktion:
Nein
Eingangsanschluss:
C14
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
3.700 kg


