Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Eaton 3S Mini 36W

EATON
kopierenkopieren
EATON - Eaton 3S Mini 36W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SM36

  • Eingangsspannung - 100 .. 240 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 12 .. 19 V

  • Überbrückungszeit Volllast - 30 min

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3553340705014

Sonepar Artikelnummer

121005070

Hersteller Artikelnummer

3SM36

Hersteller Typ

3SM36

Hersteller Artikel Nr.:

3SM36

Eingangsspannung:

100 .. 240 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

12 .. 19 V

Überbrückungszeit Volllast:

30 min

USV-Technologie:

Offline

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

0

Primärfrequenz:

46 .. 70 Hz

Sekundärfrequenz:

0 Hz

Leistungsaufnahme:

1.8 W

USB-Schnittstelle:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Nein

Anzahl der Sekundärphasen:

0

SNMP:

Nein

Spannungsart:

AC/DC

Höhe:

30 mm

Breite:

95 mm

Tiefe:

136 mm

Gewicht:

0.37 kg

Netzwerkmanagementfähig:

Nein

Bauform:

Standgerät

Modular:

Nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

0 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0

Gesamteffizienz:

78 %

Effizienz im Eco-Modus:

0 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

Nein

Automatische Ausschaltfunktion:

Nein

Eingangsanschluss:

sonstige

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.400 kg

Eaton 3S Mini USV, 36 W, Eingang: französisch, Ausgänge: (4) Hülse, Ausgangsspannungen: DC 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/2,4 A, 19 V/1,89 A, Tower