Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - EATON 500Amp 400V AC GFF 3 NH FUSE

EATON
kopierenkopieren
EATON - EATON 500Amp 400V AC GFF 3 NH FUSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 500NHFF3BI-400

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsstrom - 500 A

  • Bemessungsspannung AC - 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590482721

Sonepar Artikelnummer

121269261

Hersteller Artikelnummer

500NHFF3BI-400

Hersteller Typ

NH-SICHERUNG 500A 400V GFF 3

Hersteller Artikel Nr.:

500NHFF3BI-400

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH3

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

500 A

Bemessungsspannung AC:

400 V

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

Ja

Bemessungsabschaltvermögen AC:

120 kA

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

47 W

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.904 kg

Fuse, fuse-link, low voltage, 500 A, AC 400 V, NH3, gFF, IEC, dual (combination) indicator system, square-body with knife blade contacts, insulated gripping lugs, IEC 60269-1. Breaking capacity 120 kA