Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Eaton 5115 750VA/120V USV Line 1ph

EATON
kopierenkopieren
EATON - Eaton 5115 750VA/120V USV Line 1ph

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9210-3134

  • Eingangsspannung - 96 .. 144 V

  • Ausgangswirkleistung - 525 W

  • Ausgangsscheinleistung - 750 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 5 min

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0743172045096

Sonepar Artikelnummer

120470206

Hersteller Artikelnummer

9210-3134

Hersteller Typ

5SC750

Hersteller Artikel Nr.:

9210-3134

Eingangsspannung:

96 .. 144 V

Ausgangswirkleistung:

525 W

Ausgangsscheinleistung:

750 VA

Überbrückungszeit Volllast:

5 min

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Primärfrequenz:

50 .. 60 Hz

Höhe:

209 mm

Breite:

150 mm

Tiefe:

340 mm

Gewicht:

25.6 kg

Bauform:

Standgerät

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

10.400 kg

Eaton 5SC 750 Offline-USV, 750 VA / 420 W, 1-phasig 120 V (9210-3134). Unterbrechungsfreie Stromversorgung der 5SC-Serie mit Überspannungsschutz und automatischer Spannungsregelung.