Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Eaton 93PX 15 kW RT9U Netpack

EATON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 93PX15KIRTN

  • Eingangsspannung - 220 .. 415 V

  • Anzahl der Primärphasen - 3

  • Ausgangsspannung - 220 .. 415 V

  • Ausgangswirkleistung - 15000 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6430070723952

Sonepar Artikelnummer

121217613

Hersteller Artikelnummer

93PX15KIRTN

Hersteller Typ

93PX15KIRTN

Hersteller Artikel Nr.:

93PX15KIRTN

Eingangsspannung:

220 .. 415 V

Anzahl der Primärphasen:

3

Ausgangsspannung:

220 .. 415 V

Ausgangswirkleistung:

15000 W

Ausgangsscheinleistung:

15000 VA

Überbrückungszeit Volllast:

16 min

USV-Technologie:

Online

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

0

Primärfrequenz:

50 .. 60 Hz

Sekundärfrequenz:

50 .. 60 Hz

Leistungsaufnahme:

120 W

USB-Schnittstelle:

Ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Ja

Anzahl der Sekundärphasen:

3

SNMP:

Ja

Spannungsart:

AC

Höhe:

128 mm

Breite:

600 mm

Tiefe:

820 mm

Gewicht:

157.9 kg

Netzwerkmanagementfähig:

Ja

Bauform:

482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

Modular:

Nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

1 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

1

Gesamteffizienz:

0.96 %

Effizienz im Eco-Modus:

99 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

Nein

Automatische Ausschaltfunktion:

Ja

Eingangsanschluss:

Festanschluss

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

145.800 kg

Eaton 93PX 15 kW RT9U Netpack Enthält 15 kW PM, 1 Satz EBM, Netzwerkkarte und Rackkits