EATON - Eaton 9PX 11000i 3:1 Power Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9105-32293
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 130 mm
Höhe - 700 mm
Tiefe - 440 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0743172040138
Sonepar Artikelnummer
120364019
Hersteller Artikelnummer
9105-32293
Hersteller Typ
9PX11KIPM31
Hersteller Artikel Nr.:
9105-32293
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
130 mm
Höhe:
700 mm
Tiefe:
440 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
23.000 kg


