EATON - Eaton 9PX 6000i 3:1 Power Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9105-1201
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 130 mm
Höhe - 700 mm
Tiefe - 440 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0743172040114
Sonepar Artikelnummer
120364026
Hersteller Artikelnummer
9105-1201
Hersteller Typ
9PX6KIPM31
Hersteller Artikel Nr.:
9105-1201
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
130 mm
Höhe:
700 mm
Tiefe:
440 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
23.000 kg
Eaton 9PX 6000i 3:1 Power Module – Leistungsmodul für das Eaton 9PX 6 kVA Online-USV-System (9105-1201).


