EATON - Eaton 9PX 8000i 3:1 HotSwap

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9PX8KIBP31
Eingangsspannung - 305 .. 408 V
Anzahl der Primärphasen - 3
Ausgangsspannung - 200 .. 250 V
Ausgangswirkleistung - 7200 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0743172040299
Sonepar Artikelnummer
120364030
Hersteller Artikelnummer
9PX8KIBP31
Hersteller Typ
9PX8KIBP31
Hersteller Artikel Nr.:
9PX8KIBP31
Eingangsspannung:
305 .. 408 V
Anzahl der Primärphasen:
3
Ausgangsspannung:
200 .. 250 V
Ausgangswirkleistung:
7200 W
Ausgangsscheinleistung:
8000 VA
Überbrückungszeit Volllast:
16 min
USV-Technologie:
Online
Primärfrequenz:
40 .. 70 Hz
Sekundärfrequenz:
50 .. 60 Hz
Leistungsaufnahme:
432 W
USB-Schnittstelle:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Nein
Anzahl der Sekundärphasen:
1
SNMP:
Nein
Spannungsart:
AC
Höhe:
440 mm
Breite:
260 mm
Tiefe:
700 mm
Gewicht:
88 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Nein
Bauform:
Standgerät
Modular:
Nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
2 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.9
Gesamteffizienz:
95 %
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Potentialfreier Schaltkontakt:
Ja
Automatische Ausschaltfunktion:
Ja
Eingangsanschluss:
Festanschluss
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
4
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
88.000 kg


