Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Eaton 9PX EBM 240V

EATON
kopierenkopieren
EATON - Eaton 9PX EBM 240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9000-00046

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 130 mm

  • Höhe - 680 mm

  • Tiefe - 440 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0743172039422

Sonepar Artikelnummer

120364036

Hersteller Artikelnummer

9000-00046

Hersteller Typ

9PXEBM240

Hersteller Artikel Nr.:

9000-00046

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

130 mm

Höhe:

680 mm

Tiefe:

440 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

65.000 kg

Batterie-Management: ABM® bzw. temperaturkompensiertes Ladeverfahren (durch Benutzer wählbar), automatischer Batterietest, Tiefentladungsschutz, automatische Erkennung von externen Batterieeinheiten.