Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Eaton 9SX 3000 120V Tower

EATON
kopierenkopieren
EATON - Eaton 9SX 3000 120V Tower

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9103-80187

  • Herkunftsland - PH

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 33.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0743172091260

Sonepar Artikelnummer

120556955

Hersteller Artikelnummer

9103-80187

Hersteller Typ

9SX3000

Hersteller Artikel Nr.:

9103-80187

Herkunftsland:

PH

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

33.400 kg

Eaton 9SX 3000 120V Tower Eaton. Große USV-Anlage 3000VA Tower.