EATON - Eaton 9SX 3000i Marine, Installationskit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9SXIK3KI
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Breite - 440 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3553340586040
Sonepar Artikelnummer
121217620
Hersteller Artikelnummer
9SXIK3KI
Hersteller Typ
9SXIK3KI
Hersteller Artikel Nr.:
9SXIK3KI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Breite:
440 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
370 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85049090
Gewicht:
4.800 kg


