EATON - Eaton 9SX 5000i

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9104-5218
Eingangsspannung - 176 .. 276 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Ausgangsspannung - 200 .. 240 V
Ausgangswirkleistung - 4500 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0743172091000
Sonepar Artikelnummer
120556959
Hersteller Artikelnummer
9104-5218
Hersteller Typ
9SX5KI
Hersteller Artikel Nr.:
9104-5218
Eingangsspannung:
176 .. 276 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangsspannung:
200 .. 240 V
Ausgangswirkleistung:
4500 W
Ausgangsscheinleistung:
5000 VA
Überbrückungszeit Volllast:
8 min
USV-Technologie:
Online
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
Primärfrequenz:
40 .. 70 Hz
Sekundärfrequenz:
50 .. 60 Hz
Anzahl der Sekundärphasen:
1
SNMP:
Nein
Spannungsart:
AC
Höhe:
575 mm
Breite:
244 mm
Tiefe:
542 mm
Gewicht:
65.5 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Nein
Bauform:
Standgerät
Modular:
Nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
3 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.9
Gesamteffizienz:
94.2 %
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Potentialfreier Schaltkontakt:
Ja
Automatische Ausschaltfunktion:
Ja
Eingangsanschluss:
sonstige
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
65.500 kg


