EATON - Eaton 9SX 6000i RT3U G2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9104-12943
Eingangsspannung - 100 .. 276 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Ausgangsspannung - 200 .. 240 V
Ausgangswirkleistung - 6000 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3553340710667
Sonepar Artikelnummer
121269016
Hersteller Artikelnummer
9104-12943
Hersteller Typ
9SX6KIRT3UG2
Hersteller Artikel Nr.:
9104-12943
Eingangsspannung:
100 .. 276 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangsspannung:
200 .. 240 V
Ausgangswirkleistung:
6000 W
Ausgangsscheinleistung:
6000 VA
Überbrückungszeit Volllast:
7.1 min
USV-Technologie:
Online
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
8
Primärfrequenz:
40 .. 70 Hz
Sekundärfrequenz:
50 .. 60 Hz
Leistungsaufnahme:
210 W
USB-Schnittstelle:
Ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Ja
Anzahl der Sekundärphasen:
1
SNMP:
Nein
Spannungsart:
AC
Höhe:
130 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
684 mm
Gewicht:
43.1 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Nein
Bauform:
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Modular:
Nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
1 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
1
Gesamteffizienz:
96.5 %
Effizienz im Eco-Modus:
98.9 %
Potentialfreier Schaltkontakt:
Ja
Automatische Ausschaltfunktion:
Ja
Eingangsanschluss:
Festanschluss
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
3
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
43.100 kg


