EATON - Eaton 9SX EBM 180 V RT3U

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9000-00495-KITRK
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku
Breite - 440 mm
Höhe - 130 mm
Tiefe - 670 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3553340710735
Sonepar Artikelnummer
121269011
Hersteller Artikelnummer
9000-00495-KITRK
Hersteller Typ
9SXEBM240RT3UG2
Hersteller Artikel Nr.:
9000-00495-KITRK
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Batterie/Akku
Breite:
440 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
670 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
62.000 kg


