Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Eaton 9SX EBM 240 V G2

EATON
kopierenkopieren
EATON - Eaton 9SX EBM 240 V G2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9000-00495

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Breite - 440 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3553340710728

Sonepar Artikelnummer

121269010

Hersteller Artikelnummer

9000-00495

Hersteller Typ

9SXEBM240G2

Hersteller Artikel Nr.:

9000-00495

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Batterie/Akku

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Breite:

440 mm

Höhe:

130 mm

Tiefe:

670 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

62.000 kg

Eaton 9SX Gen2 erweitertes Batteriemodul (EBM), 240 V,Rack/Tower, 3 HE