Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Eaton 9SX EBM 240V

EATON
kopierenkopieren
EATON - Eaton 9SX EBM 240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9000-00355

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Breite - 542 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0743172091185

Sonepar Artikelnummer

120556945

Hersteller Artikelnummer

9000-00355

Hersteller Typ

9SXEBM240T

Hersteller Artikel Nr.:

9000-00355

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Breite:

542 mm

Höhe:

575 mm

Tiefe:

244 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

104.900 kg

Eaton 9SX EBM 240V Modul zur professionellen Laufzeitoptimierung im Tower-Gehäuse.