Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Eaton 9SX EBM 36V

EATON
kopierenkopieren
EATON - Eaton 9SX EBM 36V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9000-00352

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Breite - 387 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0743172091154

Sonepar Artikelnummer

120556942

Hersteller Artikelnummer

9000-00352

Hersteller Typ

9SXEBM36T

Hersteller Artikel Nr.:

9000-00352

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Breite:

387 mm

Höhe:

252 mm

Tiefe:

160 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

19.000 kg

Batteriemodul 36V für Eaton 9SX USVs in Tower-Bauform zur unterbrechungsfreien Stromversorgung.