Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Eaton 9SX EBM 36V Rack2U

EATON
kopierenkopieren
EATON - Eaton 9SX EBM 36V Rack2U

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9000-00350

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Breite - 438 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0743172091192

Sonepar Artikelnummer

120556940

Hersteller Artikelnummer

9000-00350

Hersteller Typ

9SXEBM36R

Hersteller Artikel Nr.:

9000-00350

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Breite:

438 mm

Höhe:

86.5 mm

Tiefe:

438 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

22.200 kg

Externes Batteriemodul (EBM) für Eaton 9SX USVs, 36V Spannung im kompakten 2HE Rack-Design.