Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Eaton 9SX EBM 48V Rack2U

EATON
kopierenkopieren
EATON - Eaton 9SX EBM 48V Rack2U

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9000-00366

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Breite - 438 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0743172091208

Sonepar Artikelnummer

120556946

Hersteller Artikelnummer

9000-00366

Hersteller Typ

9SXEBM48R

Hersteller Artikel Nr.:

9000-00366

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Batterie/Akku

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Breite:

438 mm

Höhe:

86.5 mm

Tiefe:

438 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

27.400 kg

48V Rack-Batteriemodul (2HE) für Eaton 9SX USVs zur platzsparenden Montage im Netzwerkschrank.