Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Eaton 9SX EBM 96V

EATON
kopierenkopieren
EATON - Eaton 9SX EBM 96V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9000-00354

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Breite - 412 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0743172091178

Sonepar Artikelnummer

120556944

Hersteller Artikelnummer

9000-00354

Hersteller Typ

9SXEBM96T

Hersteller Artikel Nr.:

9000-00354

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Breite:

412 mm

Höhe:

346 mm

Tiefe:

214 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

48.700 kg

Hochkapazitäts-Batteriemodul 96V für Eaton 9SX USVs zur Absicherung großer Verbrauchslasten.