EATON - Eaton Battery Integration System
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 730-B0769
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 600 mm
Höhe - 950 mm
Tiefe - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0743172040527
Sonepar Artikelnummer
120364040
Hersteller Artikelnummer
730-B0769
Hersteller Typ
BINTSYS
Hersteller Artikel Nr.:
730-B0769
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
600 mm
Höhe:
950 mm
Tiefe:
210 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85049090
Gewicht:
26.993 kg
Batterie-Integrationssystem von Eaton, bestehend aus mechanischen und elektrischen Komponenten zur Erweiterung der Überbrückungszeit von USV-Anlagen.


