Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Eaton cable adaptor 9SX 9130 36V

EATON
kopierenkopieren
EATON - Eaton cable adaptor 9SX 9130 36V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 744-A4383

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabelset

  • Breite - 0 mm

  • Höhe - 0 mm

  • Tiefe - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0786689055363

Sonepar Artikelnummer

120556936

Hersteller Artikelnummer

744-A4383

Hersteller Typ

CBLADAPT36T

Hersteller Artikel Nr.:

744-A4383

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kabelset

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

1.200 kg

Kabeladapter für Eaton 9SX und 9130 Systeme zur Kompatibilität mit 36V Batterieerweiterungen.