EATON - Eaton Ellipse Rack Kit USV Zubehoer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 730-80344
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Breite - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3553340620027
Sonepar Artikelnummer
120285828
Hersteller Artikelnummer
730-80344
Hersteller Typ
ELRACK
Hersteller Artikel Nr.:
730-80344
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Breite:
400 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
483 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85049090
Gewicht:
4.000 kg


