Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - EATON FLEXPDU 6 BS

EATON
kopierenkopieren
EATON - EATON FLEXPDU 6 BS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EFLX6B

  • Befestigungsmaß (standardisiert) - 482,6 mm (19 Zoll)

  • Montagerichtung - horizontal

  • Elektrischer Anschluss - Steckdose

  • Kabellänge - 2 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3553340684265

Sonepar Artikelnummer

121217847

Hersteller Artikelnummer

EFLX6B

Hersteller Typ

EFLX6B

Hersteller Artikel Nr.:

EFLX6B

Befestigungsmaß (standardisiert):

482,6 mm (19 Zoll)

Montagerichtung:

horizontal

Elektrischer Anschluss:

Steckdose

Kabellänge:

2 m

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

6

Befestigungsmaß:

52 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

C20

Anzahl der Phasen:

1

Anzahl der C19 Steckdosen:

1

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

6

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Länge:

120 mm

Breite:

483 mm

Höhe:

52 mm

Tiefe:

120 mm

Versorgungsspannung:

230 V

Mit Überspannungsschutzmodul:

Nein

Überspannungskategorie:

2

Netzentstörfilter:

Nein

Schaltbar:

Nein

Mit Zähler:

Nein

Steuerfunktion:

Nein

SNMP:

Nein

Mit Display:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Mit Sicherung:

Nein

Strommessgerät:

Nein

Temperaturmessung:

Nein

Mit Befestigungsmaterial:

Ja

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

2.000 kg

Eaton FlexPDU, 1 HE, C20 Eingang, 4 kW, 16 A, 200-240 V, Ausgänge: (1) C19/(6) BS