Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Eaton HotSwap MBP 11000i 3:1

EATON
kopierenkopieren
EATON - Eaton HotSwap MBP 11000i 3:1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MBP11KI31

  • Befestigungsmaß (standardisiert) - 482,6 mm (19 Zoll)

  • Montagerichtung - horizontal

  • Elektrischer Anschluss - Schraubklemme

  • Befestigungsmaß - 270 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0743172040169

Sonepar Artikelnummer

120364044

Hersteller Artikelnummer

MBP11KI31

Hersteller Typ

MBP11KI31

Hersteller Artikel Nr.:

MBP11KI31

Befestigungsmaß (standardisiert):

482,6 mm (19 Zoll)

Montagerichtung:

horizontal

Elektrischer Anschluss:

Schraubklemme

Befestigungsmaß:

270 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Phasen:

3

Anzahl der C19 Steckdosen:

4

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

3

Länge:

185 mm

Breite:

410 mm

Höhe:

270 mm

Tiefe:

185 mm

Versorgungsspannung:

400 V

Mit Überspannungsschutzmodul:

Nein

Überspannungskategorie:

2

Netzentstörfilter:

Nein

Schaltbar:

Nein

Mit Zähler:

Nein

Steuerfunktion:

Nein

SNMP:

Nein

Mit Display:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Mit Sicherung:

Nein

Strommessgerät:

Nein

Temperaturmessung:

Nein

Mit Befestigungsmaterial:

Ja

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

MA

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

5.960 kg

Eaton HotSwap MBP-Wartungsbypass, 11000 VA 3:1, Eingang: festverdrahtet, 346-415 V, Ausgänge: (4) C19, festverdrahtet