EATON - Eaton HotSwap MBP 11000i G2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9001-2054
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bypass
Breite - 285 mm
Höhe - 130 mm
Tiefe - 130 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3553340684753
Sonepar Artikelnummer
121269013
Hersteller Artikelnummer
9001-2054
Hersteller Typ
MBP11KIG2
Hersteller Artikel Nr.:
9001-2054
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bypass
Breite:
285 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
130 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
4.600 kg
Eaton HotSwap MBP Gen2 Wartungsbypass, 11000 VA, Eingang: Festverdrahtet, Ausgänge: (4) C39, Festverdrahtet, Rackmount-Kit enthalten


