EATON - Eaton HotSwap MBP 6000i G2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9001-2051
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bypass
Breite - 177 mm
Höhe - 130 mm
Tiefe - 125 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3553340684746
Sonepar Artikelnummer
121269012
Hersteller Artikelnummer
9001-2051
Hersteller Typ
MBP6KIG2
Hersteller Artikel Nr.:
9001-2051
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bypass
Breite:
177 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
125 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
2.000 kg
Eaton HotSwap MBP Gen2 Wartungsbypass, 6000 VA, Eingang: Festverdrahtet, Ausgänge: (2) C13, (3) C39, Festverdrahtet, Rackmount-Kit enthalten


