EATON - Eaton HotSwap MBP BS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MBP3KIB
Befestigungsmaß (standardisiert) - 482,6 mm (19 Zoll)
Montagerichtung - horizontal/vertikal
Elektrischer Anschluss - Steckdose
Befestigungsmaß - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3553340684210
Sonepar Artikelnummer
121217857
Hersteller Artikelnummer
MBP3KIB
Hersteller Typ
MBP3KIB
Hersteller Artikel Nr.:
MBP3KIB
Befestigungsmaß (standardisiert):
482,6 mm (19 Zoll)
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Elektrischer Anschluss:
Steckdose
Befestigungsmaß:
50 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
C20
Anzahl der Phasen:
1
Anzahl der C19 Steckdosen:
1
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:
3
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Länge:
76.5 mm
Breite:
439 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
76.5 mm
Versorgungsspannung:
230 V
Mit Überspannungsschutzmodul:
Nein
Überspannungskategorie:
2
Netzentstörfilter:
Nein
Schaltbar:
Nein
Mit Zähler:
Nein
Steuerfunktion:
Nein
SNMP:
Nein
Mit Display:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Mit Sicherung:
Nein
Strommessgerät:
Nein
Temperaturmessung:
Nein
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
2.100 kg


