Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Eaton HotSwap MBP IEC

EATON
kopierenkopieren
EATON - Eaton HotSwap MBP IEC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MBP3KI

  • Befestigungsmaß (standardisiert) - 482,6 mm (19 Zoll)

  • Montagerichtung - horizontal/vertikal

  • Elektrischer Anschluss - Steckdose

  • Anzahl der C13 Steckdosen - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3553340684227

Sonepar Artikelnummer

120470144

Hersteller Artikelnummer

MBP3KI

Hersteller Typ

MBP3KI

Hersteller Artikel Nr.:

MBP3KI

Befestigungsmaß (standardisiert):

482,6 mm (19 Zoll)

Montagerichtung:

horizontal/vertikal

Elektrischer Anschluss:

Steckdose

Anzahl der C13 Steckdosen:

6

Befestigungsmaß:

50 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

C20

Anzahl der Phasen:

1

Anzahl der C19 Steckdosen:

1

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Länge:

76.5 mm

Breite:

439 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

76.5 mm

Versorgungsspannung:

230 V

Mit Überspannungsschutzmodul:

Nein

Überspannungskategorie:

2

Netzentstörfilter:

Nein

Schaltbar:

Nein

Mit Zähler:

Nein

Steuerfunktion:

Nein

SNMP:

Nein

Mit Display:

Nein

Auswertung:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

Ja

Mit Sicherung:

Nein

Strommessgerät:

Nein

Temperaturmessung:

Nein

Mit Befestigungsmaterial:

Ja

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

1.900 kg

Eaton HotSwap MBP-Wartungsbypass, 3000 VA, IEC, Eingang: C20, 200-240 V, Ausgänge: (6) C13, (1) C19