EATON - Eaton Magnet für Konfiguration und Tests

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EMN
Farbe - weiß
Werkstoff - Verbundwerkstoff
Länge - 37 mm
Breite - 37 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660191813116
Sonepar Artikelnummer
121074902
Hersteller Artikelnummer
EMN
Hersteller Typ
EMN
Hersteller Artikel Nr.:
EMN
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Verbundwerkstoff
Länge:
37 mm
Breite:
37 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
13 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85059021
Gewicht:
0.040 kg


