EATON - Eaton Protection Box 1 Tel@ FR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PB1TF
Mit Ein-/Ausschalter - Nein
Anzahl der Anschlüsse USB - 0
Überspannungsschutz - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3553340667169
Sonepar Artikelnummer
121240407
Hersteller Artikelnummer
PB1TF
Hersteller Typ
PB1TF
Hersteller Artikel Nr.:
PB1TF
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Überspannungsschutz:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):
1
Anzahl der Steckdosen CEE 7/16 (EURO):
1
Anzahl der Steckdosen Type NEMA:
0
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
Nein
FI-Schalter:
Nein
Netzentstörfilter:
Nein
Mit Feinsicherung:
Nein
Überstromschutz:
Nein
Nennstrom:
10 A
Aderquerschnitt:
0 mm²
Mit Deckel:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz/weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
Nein
Länge der Zuleitung:
0 m
Direkt steckbar (ohne Leitung):
Nein
Verdrehter Zentraleinsatz:
Nein
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
sonstige
NEMA-Code:
ohne
Einsatztemperatur:
0 .. 40 °C
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.120 kg


