Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Eaton Supercharger 240VDC

EATON
kopierenkopieren
EATON - Eaton Supercharger 240VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001-60210

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 440 mm

  • Höhe - 700 mm

  • Tiefe - 130 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0743172040503

Sonepar Artikelnummer

120364046

Hersteller Artikelnummer

9001-60210

Hersteller Typ

SC240RT

Hersteller Artikel Nr.:

9001-60210

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

440 mm

Höhe:

700 mm

Tiefe:

130 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

0.001 kg

Eaton SC240RT Supercharger, 240 V DC (9001-60210). Zusätzliches Batterieladesystem zur beschleunigten Wiederaufladung der Batterien bei Eaton 9PX-Anlagen.