EATON - EB PENDELSATZ 0,5M ECKIG RAL 9006

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071350412
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rohrpendelabhängung
Werkstoff - sonstige
Länge - 240 mm
Breite - 48 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539064022
Sonepar Artikelnummer
121269075
Hersteller Artikelnummer
40071350412
Hersteller Typ
PENDELSATZ EB 0,5M ECKIG RAL 9006
Hersteller Artikel Nr.:
40071350412
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Rohrpendelabhängung
Werkstoff:
sonstige
Länge:
240 mm
Breite:
48 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
38 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.340 kg


