EATON - EB PENDELSATZ 1,0M ECKIG RAL 9006

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071350414
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rohrpendelabhängung
Farbe - grau
Werkstoff - Aluminium
Länge - 240 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539064039
Sonepar Artikelnummer
121269076
Hersteller Artikelnummer
40071350414
Hersteller Typ
PENDELSATZ EB 1,0M ECKIG RAL 9006
Hersteller Artikel Nr.:
40071350414
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Rohrpendelabhängung
Farbe:
grau
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
240 mm
Breite:
48 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
38 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.460 kg


