EATON - EBC-A-2x32-9AHLL-BB-63A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P-105000041-006
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Breite - 335 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6430028229390
Sonepar Artikelnummer
121217868
Hersteller Artikelnummer
P-105000041-006
Hersteller Typ
P-105000041-006
Hersteller Artikel Nr.:
P-105000041-006
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Batterie/Akku
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Breite:
335 mm
Höhe:
1300 mm
Tiefe:
750 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
247.000 kg


