EATON - EBC-B-0x32-EMPTY-BB-63A-M6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P-105000084-001
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Breite - 761 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6430028229550
Sonepar Artikelnummer
121217875
Hersteller Artikelnummer
P-105000084-001
Hersteller Typ
P-105000084-001
Hersteller Artikel Nr.:
P-105000084-001
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Batterie/Akku
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Breite:
761 mm
Höhe:
1750 mm
Tiefe:
750 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85049090
Gewicht:
152.000 kg


