Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - EBM KABEL 72 V

EATON
kopierenkopieren
EATON - EBM KABEL 72 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 744-A3771

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabelset

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Breite - 307 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0743172081698

Sonepar Artikelnummer

121237280

Hersteller Artikelnummer

744-A3771

Hersteller Typ

EBMCBL72

Hersteller Artikel Nr.:

744-A3771

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kabelset

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Breite:

307 mm

Höhe:

358 mm

Tiefe:

581 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

1.050 kg

Eaton 9PX Zubehör, EBM-Kabel, 2 m, für EBM Batteriemodul 72 V