Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Ebs Feld LS bis 1600A 2 HSH T=600

EATON
kopierenkopieren
EATON - Ebs Feld LS bis 1600A 2 HSH T=600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 284253

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm

  • Breite - 70 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082842536

Sonepar Artikelnummer

121282778

Hersteller Artikelnummer

284253

Hersteller Typ

XSMFIB0606

Hersteller Artikel Nr.:

284253

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

2000 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Breite:

70 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

1960 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

Edelstahl

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

10.000 kg

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageset, Abschnitt, Leistungsschalter bis 1600 A, Formular 2, Hauptsammelschiene hinten, T=600mm