Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Ebs Feld LS bis 1600A 2 HSH T=800

EATON
kopierenkopieren
EATON - Ebs Feld LS bis 1600A 2 HSH T=800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 284254

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm

  • Breite - 70 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082842543

Sonepar Artikelnummer

121282779

Hersteller Artikelnummer

284254

Hersteller Typ

XSMFIB0608

Hersteller Artikel Nr.:

284254

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

2000 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Breite:

70 mm

Höhe:

65 mm

Tiefe:

1955 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

Edelstahl

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

10.600 kg

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageset, Abschnitt, Leistungsschalter bis 1600 A, Formular 2, Hauptsammelschiene hinten, T=800mm