Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Ebs Feld LS bis 1600A 4 HSH MB=600 T=600

EATON
kopierenkopieren
EATON - Ebs Feld LS bis 1600A 4 HSH MB=600 T=600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 193137

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010238004887

Sonepar Artikelnummer

120492903

Hersteller Artikelnummer

193137

Hersteller Typ

XSMFDB0606-N

Hersteller Artikel Nr.:

193137

Ausführung:

Befestigungssatz

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1000 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

2000 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Breite:

345 mm

Höhe:

65 mm

Tiefe:

1960 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

31.600 kg

Montagesatz für 1600 A, Form 4B, Sammelschiene hinten, Modulbreite 600 mm, Tiefe 600 mm