Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Ebs Feld LS bis 1600A HSH Form 2b H=2000

EATON
kopierenkopieren
EATON - Ebs Feld LS bis 1600A HSH Form 2b H=2000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 285511

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm

  • Breite - 70 mm

  • Höhe - 70 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082855116

Sonepar Artikelnummer

121282866

Hersteller Artikelnummer

285511

Hersteller Typ

XSMNB20

Hersteller Artikel Nr.:

285511

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

2000 mm

Breite:

70 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

1965 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

Edelstahl

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

8.500 kg

Einbausatz, Feld, Leistungsschalter bis 1600 A, Hauptsammelschiene hinten, Form 2b, Universal Montageholm, H = 2000 mm, mit Montagematerial