EATON - Ebs Feld SL HSH H=600 B=800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106734
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 600 mm
Breite - 750 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081065042
Sonepar Artikelnummer
121269507
Hersteller Artikelnummer
106734
Hersteller Typ
XSMLO0608
Hersteller Artikel Nr.:
106734
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
600 mm
Breite:
750 mm
Höhe:
650 mm
Tiefe:
200 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
14.500 kg


