EATON - Ebs Frontbl 12RMQ H=100 B=600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 283931
Breite - 110 mm
Höhe - 25 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082839314
Sonepar Artikelnummer
121282620
Hersteller Artikelnummer
283931
Hersteller Typ
XME0406CI
Hersteller Artikel Nr.:
283931
Breite:
110 mm
Höhe:
25 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
100 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.500 kg


