EATON - Ebs Frontbl 9RMQ H=100 B=425

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 283927
Breite - 110 mm
Höhe - 25 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 425 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082839277
Sonepar Artikelnummer
121282616
Hersteller Artikelnummer
283927
Hersteller Typ
XME0404CI
Hersteller Artikel Nr.:
283927
Breite:
110 mm
Höhe:
25 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
425 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
100 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.330 kg


