EATON - Ebs Frontbl FAZ ver H=150 B=425

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 283979
Breite - 160 mm
Höhe - 25 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 425 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082839796
Sonepar Artikelnummer
121282642
Hersteller Artikelnummer
283979
Hersteller Typ
XMMC0604C
Hersteller Artikel Nr.:
283979
Breite:
160 mm
Höhe:
25 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
425 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
150 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.180 kg


