EATON - Ebs Frontbl FAZ ver H=200 B=1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106731
Breite - 210 mm
Höhe - 25 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081065011
Sonepar Artikelnummer
121269504
Hersteller Artikelnummer
106731
Hersteller Typ
XMMC0810C
Hersteller Artikel Nr.:
106731
Breite:
210 mm
Höhe:
25 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
200 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.600 kg


