EATON - Ebs Frontbl FAZ ver H=200 B=425

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 283983
Breite - 200 mm
Höhe - 15 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 425 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082839833
Sonepar Artikelnummer
121282646
Hersteller Artikelnummer
283983
Hersteller Typ
XMMC0804C
Hersteller Artikel Nr.:
283983
Breite:
200 mm
Höhe:
15 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
425 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
200 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.600 kg


